Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFM2AC2N230M
Cod. Produttore
FM2AC2N230M
Cod. EAN
8012199957760

Informazioni di prodotto

btdin-rele'monostabile 2NO+2NC bob 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 2 NO + 2 NC - 2 moduli

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1300 VA

corrente d’esercizio nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1400 VA

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

250 V

categoria di utilizzo

1

tensione di azionamento nominale

195 V