Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Relè passo passo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz 60 Hz
tensione di comando 1
210 V 250 V
numero di contatti di chiusura
4
profondità di incasso
44 mm
larghezza in unità di suddivisione
1
tipo di montaggio
barra DIN
funzione
meccanico per comando centrale
tipo di tensione di comando 1
AC
tipo di tensione di alimentazione
tipo di tensione di comando 2
tensione di alimentazione
210 V
comando manuale possibile
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
16 A
comando manuale
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: KM265537 Cod. Produttore: 265537 Cod. EAN: 4015082655372
Cod. Rexel: GWGWD6659 Cod. Produttore: GWD6659 Cod. EAN: 8011564847545
Cod. Rexel: BTIFP1A1N230 Cod. Produttore: FP1A1N230 Cod. EAN: 8012199957807
Cod. Rexel: BTIFP1A2N24 Cod. Produttore: FP1A2N24 Cod. EAN: 8012199957869
Cod. Rexel: BTIFP1A2N230 Cod. Produttore: FP1A2N230 Cod. EAN: 8012199957845
Cod. Rexel: MGLV432594 Cod. Produttore: LV432594 Cod. EAN: 3606480019968
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te