Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Non Automatici Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per montaggio distributore
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di sicurezza
bloccabile
numero di poli
2
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
400 V
corrente nominale permanente Iu
63 A
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
4500 kA
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIF61N32D Cod. Produttore: F61N32D Cod. EAN: 8005543556672
Cod. Rexel: BTIF62N32C Cod. Produttore: F62N32C Cod. EAN: 8005543556696
Cod. Rexel: BTIF61N32C Cod. Produttore: F61N32C Cod. EAN: 8005543556658
Cod. Rexel: BTIF72A32 Cod. Produttore: F72A32 Cod. EAN: 8005543488980
Cod. Rexel: BTIF71N16 Cod. Produttore: F71N16 Cod. EAN: 8005543487778
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te