Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza
30 mm
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
8.8 (acciaio)
materiale
acciaio
sistema a vite
fenditura per vite
forma della testa
testa cilindrica
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTI500S/13 Cod. Produttore: 500S/13 Cod. EAN: 8012199496450
Cod. Rexel: BTI5000 Cod. Produttore: 5000 Cod. EAN: 8012199115566
Cod. Rexel: BTI5012 Cod. Produttore: 5012 Cod. EAN: 8012199013909
Cod. Rexel: BTI5011 Cod. Produttore: 5011 Cod. EAN: 8012199013879
Cod. Rexel: BTI5001 Cod. Produttore: 5001 Cod. EAN: 8012199014661
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te