Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFS10
Cod. Produttore
FS10
Cod. EAN
8009561092044

Informazioni di prodotto

COLLARE di fissaggio D=10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari di fissaggio metallici rivestiti in PVC Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 10mm

diametro nominale

10 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

qualità del materiale

acciaio

materiale

metallo

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

10 mm

superficie

zincato a nastro

chiuso

con inserto

Produttore

Collare Di Fissaggio D 10 Bticino Spa

(pz.)