Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351211
Cod. Produttore
351211
Cod. EAN
8005543449400

Informazioni di prodotto

fr audio video 1 pls allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale A/V standard 1 pulsante su colonna singola finitura Allmetal

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza

91 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7040

profondità

10 mm

larghezza

114 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso