Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /
Informazioni di prodotto
peso
10.5 kg
larghezza
148 mm
numero delle fase primarie
1
profondità
380 mm
potenza in uscita effettiva
900 W
altezza
173 mm
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
2
numero delle fase secondarie
numero dei connettori d'uscita SCHUKO
potenza apparente di uscita
1500 VA
frequenza secondaria
49 Hz
gamma di tensione d’uscita
207 V
frequenza primaria
45 Hz
tensione d’ingresso
170 V
connettore d'ingresso
C14
forma costruttiva
apparecchio fisso
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
tipo di tensione
AC
esecuzione dell’interfaccia
USB
con interfaccia di comunicazione RS 232
interfaccia USB
efficienza totale
97 %
fattore di potenza in uscita
0.6
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MY310081 Cod. Produttore: 310081 Cod. EAN: 3414971227248
Cod. Rexel: MY310117 Cod. Produttore: 310117 Cod. EAN: 3414970646729
Cod. Rexel: MY310118 Cod. Produttore: 310118 Cod. EAN: 3414970646736
Cod. Rexel: MY310172 Cod. Produttore: 310172 Cod. EAN: 3414970826947
Cod. Rexel: MY310180 Cod. Produttore: 310180 Cod. EAN: 3414971231979
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te