Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE002692
Cod. Produttore
002692
Cod. EAN
3414970601629

Informazioni di prodotto

KNX-BCU 4 canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interfaccia contatti KNX a 4 canali di ingresso e 4 di uscita. Utilizzabile per l\'interfacciamento di comandi tradizionali elettromeccanici al bus KNX e visualizzazione di ritorni di stato tramite elementi visualizzatori (LED). Principali funzioni: commutazione o dimmerazione; controllo di protezioni solari; invio di valori di temperatura, livelli; invio di ordini multipli; salvataggio/richiamo di scenari; contatore sequenziale o differenziale. Connessione al bus KNX tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 V d.c da bus KNX. Installazione in scatola da incasso, dimensioni: 46x46x11.7mm

accoppiamento bus incluso

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

numero di ingressi

4

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

modulo base

grado di protezione (IP)

IP20