Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB72
Cod. Produttore
F315PB72
Cod. EAN
8005543534106

Informazioni di prodotto

Linea SPACE - centralino incasso 72m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 72 moduli DIN (4x18) da completare con scatola F315SC72 o F315S72

larghezza

493 mm

altezza

800 mm

profondità

111 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

porta di sicurezza

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Linea Space - Centralino Incasso 72 Bticino Spa

(pz.)