Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4451
Cod. Produttore
L4451
Cod. EAN
8012199813738

Informazioni di prodotto

living int - cronotermostato a batterie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A

temperatura

5 °C 35 °C

corrente nominale

5 A

larghezza

65 mm

profondità

47 mm

altezza

48 mm

tensione nominale

3 V

esecuzione

regolatore di temperatura

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

colore

antracite

tipo di montaggio

incassato

composizione

completo

regolazione elettronica

con abbassamento della temperatura

con riciclo termico

indicazione della temperatura effettiva

differenza di commutazione

0.2 K

potenza di comando

1000 VA

elemento del sensore

resistenza sensore

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

batteria

con display