Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4803SQ
Cod. Produttore
LNA4803SQ
Cod. EAN
8005543424223

Informazioni di prodotto

LL - placca 3P square

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 3 moduli - square - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

1019

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero di unità

1

profondità

9.2 mm

direzione di montaggio

orizzontale

colore

bronzo

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Ll - Placca 3P Square Bticino Spa

(pz.)