Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
altezza
70 mm
larghezza
236 mm
lunghezza
277 mm
materiale
alluminio
colore
grigio
tipo di accessori
piastra di montaggio
Cod. Rexel: PI305954 Cod. Produttore: 305954 Cod. EAN: 8021944116512
Cod. Rexel: PI305952 Cod. Produttore: 305952 Cod. EAN: 8021944116499
Cod. Rexel: PI06094694 Cod. Produttore: 06094694 Cod. EAN: 8021944073877
Cod. Rexel: PI06094494 Cod. Produttore: 06094494 Cod. EAN: 8021944073853
Cod. Rexel: PI06106694 Cod. Produttore: 06106694 Cod. EAN: 8021944074164
Cod. Rexel: PI06106994 Cod. Produttore: 06106994 Cod. EAN: 8021944074195
Cod. Rexel: PH84048000 Cod. Produttore: 84048000 Cod. EAN: 8718291840480
Cod. Rexel: PH84047300 Cod. Produttore: 84047300 Cod. EAN: 8718291840473
Cod. Rexel: PH84046600 Cod. Produttore: 84046600 Cod. EAN: 8718291840466
Cod. Rexel: FS2218437100 Cod. Produttore: 2218437100 Cod. EAN: 8016535156855
Cod. Rexel: DS15020500 Cod. Produttore: 15020500 Cod. EAN: 8012952137101
Cod. Rexel: DS15020800 Cod. Produttore: 15020800 Cod. EAN: 8012952142549
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te