Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352200
Cod. Produttore
352200
Cod. EAN
8005543457559

Informazioni di prodotto

modulo targa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo targa Sfera utilizzabile per l\'inserimento del numero civico di residenza oppure per ulteriori segnalazioni (es. legenda per chiamate con pulsantiere digitali, orari apertura e/o chiusura ecc.). Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione notturna comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.

profondità

27 mm

larghezza

91 mm

altezza

115 mm

colore

tinta speciale

tecnica di installazione

sistema bus

funzione

informare

esecuzione

EV014961