Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /
Informazioni di prodotto
esecuzione
analogico
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
tipo di montaggio
montaggio frontale
altezza
46 mm
indicatore di corsa
larghezza piastra frontale
54 mm
tensione d’ingresso
100 V
numero di caratteri
2
settore di conteggio
99999.99 h
altezza piastra frontale
gamma di frequenza della tensione d’ingresso
50 Hz
profondità di incasso
42 mm
larghezza
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CZ26546845 Cod. Produttore: 26546845 Cod. EAN: 8013926909990
Cod. Rexel: IMANPA3 Cod. Produttore: ANPA3 Cod. EAN: 8032826051371
Cod. Rexel: VEVP759500 Cod. Produttore: VP759500 Cod. EAN: 8007951088264
Cod. Rexel: VEVP757900 Cod. Produttore: VP757900 Cod. EAN: 8007951088240
Cod. Rexel: CZ99772810 Cod. Produttore: 99772810 Cod. EAN: 8819029108000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te