Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
dimensione modulare
15 mm
corrente nominale In
125 A
numero di morsetti cavallottati
12
tensione di dimensionamento
800 V
esecuzione
pettine collettore
tipo di montaggio
avvitabile
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE037555 Cod. Produttore: 037555 Cod. EAN: 3245060375553
Cod. Rexel: LE037560 Cod. Produttore: 037560 Cod. EAN: 3245060375607
Cod. Rexel: CE2333 Cod. Produttore: 2333 Cod. EAN: 8016692110424
Cod. Rexel: CE2336 Cod. Produttore: 2336 Cod. EAN: 8016692110455
Cod. Rexel: CE2326 Cod. Produttore: 2326 Cod. EAN: 8016692110363
Cod. Rexel: CENL06-P Cod. Produttore: NL06-P Cod. EAN: 8016692035086
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te