Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5005
Cod. Produttore
AM5005
Cod. EAN
8012199664118

Informazioni di prodotto

matix - pulsante 1P 10A NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10A 250V ac illuminabile - colore bianco

senza alogeni

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

36.6 mm

altezza dell'apparecchio

43.6 mm

larghezza dell'apparecchio

23.2 mm

codice RAL (simile)

9003

esecuzione

tasto singolo

superficie

non trattato

tipo di comando

pulsante

materiale

plastica

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione della superficie

brillante

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1 modulo 1P NO 10A 250V ac illuminabile colore bianco

(pz.)