Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351121
Cod. Produttore
351121
Cod. EAN
8005543449486

Informazioni di prodotto

frontale porter 2 pulsanti allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

7040

numero di unità verticali

1

profondità

10 mm

larghezza

114 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

91 mm

numero di unità

1

colore

alluminio

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

verticale

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 2 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

(pz.)