Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4669
Cod. Produttore
L4669
Cod. EAN
8012199212777

Informazioni di prodotto

SCS - doppino con guaina 100m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Doppino inguainato (matassa da 100 metri) costituito da 2 conduttori flessibili con guaina intrecciati e non schermati - isolamento 300/500 V - rispondente alle norme CEI 46-5 e CEI 20-20.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 °C 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C 70 °C

tensione nominale U

500 V

diametro esterno circa

5.6 mm

diametro del conduttore

1.95 mm

tensione nominale U0

300 V

sezione nominale del conduttore

0.35 mm²

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

numero di fili

12

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

marcatura filo

colore

materiale del conduttore

Cu, non trattato

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

grigio

conservazione dell'isolamento

no

Produttore

Doppino inguainato costituito da 2 conduttori flessibili con guaina intrecciati e non schermati

(pz.)