Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915FN
Cod. Produttore
L4915FN
Cod. EAN
8005543417140

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+chiave 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave - Antracite

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

stampa/marcatura

altra marcatura

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

impiego

cicalino

resistenza agli urti

IK00

altezza

42.4

profondità

7.2

larghezza

21.8

Produttore

Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave antracite

(pz.)