Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4807KG
Cod. Produttore
LNA4807KG
Cod. EAN
8005543425749

Informazioni di prodotto

LL - placca 7P grigio ghiaccio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 7 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

trasparente

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

9.2 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

codice RAL (simile)

7030

altezza

86 mm

larghezza

208 mm

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 7 moduli grigio ghiaccio