Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4034N
Cod. Produttore
L4034N
Cod. EAN
8005543419366

Informazioni di prodotto

LL - pulsante 1P NC 10A 1m antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NC in apertura 10A 250 Vac predisposto per copritasti intercambiabili - Antracite

con illuminazione

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

profondità dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

codice RAL (simile)

7016

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

materiale

plastica

colore

antracite

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

contatti

1 contatto di chiusura

esecuzione

tasto singolo

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Ll - Pulsante 1P Nc 10A 1M Antracit Bticino Spa

(pz.)