Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con illuminazione
senza alogeni
numero di poli
1
profondità dell'apparecchio
34 mm
codice RAL (simile)
7015
corrente di dimensionamento
10 A
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
44 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
numero di bascule di azionamento
tensione nominale
250 V
tipo di comando
pulsante
materiale
plastica
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
esecuzione
tasto singolo
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
colore
antracite
esecuzione della superficie
opaco
contatti
1 contatto di chiusura
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
resistenza agli urti
IK01
numero di contatti di chiusura
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTILNA4803KG Cod. Produttore: LNA4803KG Cod. EAN: 8005543424025
Cod. Rexel: BTILNA4803KA Cod. Produttore: LNA4803KA Cod. EAN: 8005543423981
Cod. Rexel: BTILNA4803ACS Cod. Produttore: LNA4803ACS Cod. EAN: 8005543423844
Cod. Rexel: BTILNA4803KF Cod. Produttore: LNA4803KF Cod. EAN: 8005543424001
Cod. Rexel: BTILNA4802TE Cod. Produttore: LNA4802TE Cod. EAN: 8005543422847
Cod. Rexel: BTILNA4803SQ Cod. Produttore: LNA4803SQ Cod. EAN: 8005543424223
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te