Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915FN
Cod. Produttore
N4915FN
Cod. EAN
8005543417362

Informazioni di prodotto

LL - copritasto+chiave 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave - Bianco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

con simbolo/lente intercambiabile

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

stampa/marcatura

altra marcatura

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

impiego

segnalare

materiale

plastica

esecuzione

bilico monopezzo

resistenza agli urti

IK00

altezza

42.4

profondità

7.2

larghezza

21.8

Produttore

Ll - Copritasto+Chiave 1M Bianco Bticino Spa