Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4053N
Cod. Produttore
N4053N
Cod. EAN
8005543569054

Informazioni di prodotto

LL - deviatore ax 1P 10A 1m bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

22 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità di incasso

25 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

invertitore

superficie

non trattato

colore

Bianco

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

illuminazione

opzionale

tipo di collegamento

morsetto a vite

funzione di illuminazione

illuminato (on)

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

casella di testo/superficie di marcatura

no

materiale

plastica

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di illuminazione

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK01

Produttore

Ll - Deviatore Ax 1P 10A 1M Bianco Bticino Spa

(pz.)