Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4054
Cod. Produttore
NT4054
Cod. EAN
8005543420010

Informazioni di prodotto

LL - invertitore ax 16A 1m tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore con comando assiale 1P 16AX 250 Vac - Tech

senza alogeni

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

corrente di dimensionamento

16 A

profondità dell'apparecchio

33 mm

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore incrociato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

casella di testo/superficie di marcatura

no

tipo di comando

bascula/tasto

colore

alluminio

tipo di montaggio

incassato

superficie

verniciato

illuminazione

no

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di illuminazione

non fornito

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

non disponibile

profondità di incasso

33 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Produttore

Ll - Invertitore Ax 16A 1M Tech Bticino Spa

(pz.)