Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4804KG
Cod. Produttore
LNA4804KG
Cod. EAN
8005543424483

Informazioni di prodotto

LL - placca 4P grigio ghiaccio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca quadra 4 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

trasparente

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

larghezza

142 mm

profondità

9.2 mm

codice RAL (simile)

7030

numero di unità orizzontali

1

altezza

86 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

colore

grigio

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca quadra 4 moduli grigio ghiaccio