Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9006
numero di bascule di azionamento
1
corrente di dimensionamento
16 A
profondità dell'apparecchio
30 mm
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
16 AX
esecuzione della superficie
brillante
illuminazione
no
tipo di circuito
interruttore bipolare
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
superficie
verniciato
tipo di comando
bascula/tasto
materiale
plastica
tipo di collegamento
morsetto a vite
casella di testo/superficie di marcatura
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di illuminazione
non fornito
tipo di montaggio
incassato
colore
alluminio
qualità del materiale
materiale termoplastico
resistenza agli urti
non disponibile
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIHA4803XC Cod. Produttore: HA4803XC Cod. EAN: 8012199760254
Cod. Rexel: BTIHA4804HD Cod. Produttore: HA4804HD Cod. EAN: 8012199977423
Cod. Rexel: BTIHD4279C6 Cod. Produttore: HD4279C6 Cod. EAN: 8012199984001
Cod. Rexel: BTIHC4001N Cod. Produttore: HC4001N Cod. EAN: 8005543568798
Cod. Rexel: BTIHC4003N Cod. Produttore: HC4003N Cod. EAN: 8005543568811
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te