Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4804HD
Cod. Produttore
HA4804HD
Cod. EAN
8012199977423

Informazioni di prodotto

axolute - placca 4P bianco Axolute

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare 4 moduli - bianco - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

altezza

95.6 mm

numero di unità

1

larghezza

149.6 mm

profondità

8.3 mm

colore

Bianco

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

alluminio

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Axolute - Placca 4P Bianco Axolute Bticino Spa

(pz.)