Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16103LTH
Cod. Produttore
16103LTH
Cod. EAN
8012199710396

Informazioni di prodotto

multibox - set installazione 3 moduli tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit con cornici di finitura tech per installazione apparecchi LivingLight e Pivot in box art. 16103

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza totale

228 mm

altezza

228 mm

larghezza

264 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

264 mm

profondità

79 mm

codice RAL (simile)

9006

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

Produttore

MULTIBOX - SET INSTALLAZIONE 3 MODU