Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Magic /
Informazioni di prodotto
senza alogeni
inserimento dal retro
numero di ingressi
5
per numero di inserti apparecchi
1
profondità interna
46.8 mm
lunghezza
65.5 mm
larghezza
55 mm
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP00
fissaggio del coperchio
non pertinente
forma costruttiva
cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
tipo di montaggio
muratura a vista
superficie
non trattato
fissaggio degli apparecchi
avvitare
per diametro del tubo
20 mm
esecuzione
singolo
colore
arancione
forma
rettangolare
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTI500S/13 Cod. Produttore: 500S/13 Cod. EAN: 8012199496450
Cod. Rexel: BTI5000 Cod. Produttore: 5000 Cod. EAN: 8012199115566
Cod. Rexel: BTI5012 Cod. Produttore: 5012 Cod. EAN: 8012199013909
Cod. Rexel: BTI5011 Cod. Produttore: 5011 Cod. EAN: 8012199013879
Cod. Rexel: BTI5001 Cod. Produttore: 5001 Cod. EAN: 8012199014661
Cod. Rexel: BTI500/00 Cod. Produttore: 500/00 Cod. EAN: 8012199014302
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te