Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4441
Cod. Produttore
L4441
Cod. EAN
8012199082660

Informazioni di prodotto

living int - termostato condizionam 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
termostato ambiente riscaldamento/condizionamento - uscita relè 1 contatto in commutazione 2A 250 Vac - alim. 230 Vac - Antracite

temperatura

5 °C 30 °C

regolazione elettronica

con riciclo termico

altezza

48 mm

potenza di comando

450 VA

larghezza

44 mm

differenza di commutazione

0.2 K

tensione nominale

230 V

profondità

47 mm

corrente nominale

2 A

esecuzione

termostato

elemento del sensore

resistenza sensore

composizione

completo

colore

antracite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

comando

EV008828

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

Produttore

Termostato ambiente riscaldamento/condizionamento 230 Vac antracite

(pz.)