Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4356V12
Cod. Produttore
HD4356V12
Cod. EAN
8012199986333

Informazioni di prodotto

axolute - ronzatore 12Vac 5VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ronzatore 12Vac - 5VA - 74dB - bianco

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

tipo di corrente

AC

colore della scatola

grigio

tipo di tono

tono continuo

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP20