Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4803AW
Cod. Produttore
HW4803AW
Cod. EAN
8005543529300

Informazioni di prodotto

Axolute Air - placca 3m personalizzabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 3 moduli - Bianco opaco - verniciabile - materiale metallo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

122 mm

larghezza

122 mm

numero di unità verticali

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

profondità

3.5 mm

altezza

86 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

3

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

qualità del materiale

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Axolute Air - Placca 3M Personalizz Bticino Spa