Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG723A40
Cod. Produttore
G723A40
Cod. EAN
8005543459416

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro A 2P 40A 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

numero di poli

2

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin - Differ Puro A 2P 40A 30Ma Bticino Spa

(pz.)