Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG723AC40
Cod. Produttore
G723AC40
Cod. EAN
8005543461556

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AC 2P 40A 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

dispositivi supplementari possibili

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

40 A

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

250

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore differenziale puro Salvavita AC 2P 40A 30MA

(pz.)