Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
dispositivi supplementari possibili
profondità di incasso
44 mm
larghezza in unità di suddivisione
2
numero di poli
corrente di guasto nominale
0.3 A
corrente di dimensionamento
25 A
tensione di dimensionamento
230 V
tipo di montaggio
barra DIN
frequenza
50 Hz
tipo di corrente di guasto
AC
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
250
grado di inquinamento
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIG723A25 Cod. Produttore: G723A25 Cod. EAN: 8005543459386
Cod. Rexel: BTIG723AC40 Cod. Produttore: G723AC40 Cod. EAN: 8005543461556
Cod. Rexel: BTIG743AC25 Cod. Produttore: G743AC25 Cod. EAN: 8005543461570
Cod. Rexel: BTIG724AC40 Cod. Produttore: G724AC40 Cod. EAN: 8005543459300
Cod. Rexel: BTIG723A40 Cod. Produttore: G723A40 Cod. EAN: 8005543459416
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te